PHOENIX CONTACT - KIsrelé foglalat SN071859 - 2833563
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 14
Szélesség - 27 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918933791
Sonepar cikkszám
SN071859
Gyártói cikkszám
2833563
Gyártói típuskód
PR2-BSC2/4X21
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
14
Szélesség:
27 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Igen
Mélység:
75 mm
Magasság:
63 mm
Levehető szorítókkal:
Igen
Relék ; Relé foglalat ; KIsrelé foglalat