PHOENIX CONTACT - KLM-3 felirati lap tartó végbakhoz GT43345 - 0811969
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - nincs
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 10 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918952891
Sonepar cikkszám
GT43345
Gyártói cikkszám
0811969
Gyártói típuskód
KLM 3
Felirat:
nincs
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
10 mm
Szín:
szürke
Érzékelők ; Konfekcionált szenzor csatlakozó kábel ; Érzékelő csatlakozó kábel M12 10m-es