PHOENIX CONTACT - Kombinált fogó, döntött forma UNIFOX-CE VDE_DB SN077254 - 1212817
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Hosszúság - 200 mm
Fogantyú kivitel - 2-komponensű
Kiálló vágóél - Nem
Szigetelt - Igen
Szikramentes kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356994828
Sonepar cikkszám
SN077254
Gyártói cikkszám
1212817
Gyártói típuskód
UNIFOX-CE VDE_DB
Hosszúság:
200 mm
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Kiálló vágóél:
Nem
Szigetelt:
Igen
Szikramentes kivitel:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Ütközésvédelemmel:
Igen
Kéziszerszámok ; Kombinált fogó ; Kombinált fogó, döntött forma UNIFOX-CE VDE_DB