PHOENIX CONTACT - Kombinált fogó UNIFOX-C VDE SN010385 - 1212808
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Hosszúság - 180 mm
Fogantyú kivitel - 2-komponensű
Kiálló vágóél - Nem
Szigetelt - Igen
Szikramentes kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356994729
Sonepar cikkszám
SN010385
Gyártói cikkszám
1212808
Gyártói típuskód
UNIFOX-C VDE
Hosszúság:
180 mm
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Kiálló vágóél:
Nem
Szigetelt:
Igen
Szikramentes kivitel:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Ütközésvédelemmel:
Igen
Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs mini 1,5mm2 17,5A NS 15 sínre csav bek kék