PHOENIX CONTACT - Kombináltfogó hajl. GT57305 - 1212203
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Hosszúság - 200 mm
Fogantyú kivitel - 2-komponensű
Kiálló vágóél - Nem
Szigetelt - Igen
Szikramentes kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356454193
Sonepar cikkszám
GT57305
Gyártói cikkszám
1212203
Gyártói típuskód
UNIFOX-CE VDE
Hosszúság:
200 mm
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Kiálló vágóél:
Nem
Szigetelt:
Igen
Szikramentes kivitel:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Ütközésvédelemmel:
Igen
Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 35mm2 / 35mm sínre rugós bek szürke