PHOENIX CONTACT - Konfekcionált szenzor csatlakozó kábel SAC-5P- 5,0-186/FS SCO SN099855 - 1518371
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése - egyenes
Pólusszám - 5
Házoldali kábelcsatlakozás elrendezése - egyéb
Kábelhossz - 5 m
Kábelköpeny anyaga - poliuretán (PUR)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918968496
Sonepar cikkszám
SN099855
Gyártói cikkszám
1518371
Gyártói típuskód
SAC-5P- 5,0-186/FS SCO
Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése:
egyenes
Pólusszám:
5
Házoldali kábelcsatlakozás elrendezése:
egyéb
Kábelhossz:
5 m
Kábelköpeny anyaga:
poliuretán (PUR)
Kábelköpeny színe:
fekete
LED-kijelzővel:
Nem
Árnyékolt:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Kábeltípus:
többeres
Sugárral behálózva:
Nem
Érintkezőalap anyaga:
CuSn
Érintkező felület anyaga:
arany
Névleges feszültség:
48 V
Védettség (IP):
IP65
Átmeneti ellenállás:
5 mOhm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
M12
Dugaszolóérintkező típusa, mezőoldali:
anya (csatlakozó aljzat/hüvely)
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
szabad vezetékvég
Dugaszoló érintkező típusa, házoldali:
anya (csatlakozó aljzat/hüvely)
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-25-80 °C
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-5-80 °C
Névleges áram In:
4 A