PHOENIX CONTACT - Konfekcionált szenzor csatlakozó kábel 'Y' M12 TO 2-M8 SN099854 - 1683471
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - Y-Adapter
Védettség (IP), szerelt - IP65
Névleges feszültség - 48 V
Árnyékolt - Nem
Ház anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918166939
Sonepar cikkszám
SN099854
Gyártói cikkszám
1683471
Gyártói típuskód
SAC-3P-M12Y/2XM 8FS
Kivitel:
Y-Adapter
Védettség (IP), szerelt:
IP65
Névleges feszültség:
48 V
Árnyékolt:
Nem
Ház anyaga:
egyéb
Környezeti hőmérséklet:
90-90 °C
Üzemi hőmérséklet:
-25-90 °C
Menetes gyűrű anyaga:
egyéb
Szennyezési fokozat:
1
Érintkező felület anyaga:
nikkel/arany
Konfekcionált szenzor csatlakozó kábel 'Y' M12 TO 2-M8