PHOENIX CONTACT - Konverter MACX MCR-RTD-I SN129358 - 1050192
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méréstartomány - -200--200 °C
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem
EMC változat - Igen
Környezeti hőmérséklet - 70-70 °C
Tömeg - 0.15 kg
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055626666105
Sonepar cikkszám
SN129358
Gyártói cikkszám
1050192
Gyártói típuskód
MACX MCR-RTD-I
Méréstartomány:
-200--200 °C
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
EMC változat:
Igen
Környezeti hőmérséklet:
70-70 °C
Tömeg:
0.15 kg
Konverter MACX MCR-RTD-I