PHOENIX CONTACT - Körsugárzó antenna, 2,4 GHz, antennanyereség: 6 dBi, polarizáció: lineáris IP67 SN110234 - 2885919
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Omnidirektional - Igen
Csatlakozás - N
Csatlakozási mód - csatlakozó hüvely
Védettség (IP) - IP67
Antennaerősítés - 6 dBi
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356146319
Sonepar cikkszám
SN110234
Gyártói cikkszám
2885919
Gyártói típuskód
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0
Omnidirektional:
Igen
Csatlakozás:
N
Csatlakozási mód:
csatlakozó hüvely
Védettség (IP):
IP67
Antennaerősítés:
6 dBi
Szerelési mód:
falraszerelt
MIMO:
Nem
Beltérre alkalmas:
Igen
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Polarizáció:
vízszintes
Vízszintes nyílásszög:
360 °
Függőleges nyílásszög:
30 °
Csatlakozókábel:
Nem
Magasság:
250 mm
Szélesség:
22 mm
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-40-75 °C
Körsugárzó antenna, 2,4 GHz, antennanyereség: 6 dBi, polarizáció: lineáris IP67