PHOENIX CONTACT - Körsugárzó antenna 5GHz 5dBi, IP64 SN011381 - 2701347
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Omnidirektional - Igen
Csatlakozás - N
Csatlakozási mód - csatlakozó hüvely
Védettség (IP) - IP64
Antennaerősítés - 5 dBi
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356739399
Sonepar cikkszám
SN011381
Gyártói cikkszám
2701347
Gyártói típuskód
ANT-OMNI-5900-01
Omnidirektional:
Igen
Csatlakozás:
N
Csatlakozási mód:
csatlakozó hüvely
Védettség (IP):
IP64
Antennaerősítés:
5 dBi
MIMO:
Nem
Beltérre alkalmas:
Igen
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Polarizáció:
vízszintes
Vízszintes nyílásszög:
360 °
Függőleges nyílásszög:
25 °
Csatlakozókábel:
Nem
Magasság:
130 mm
Szélesség:
16 mm
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-45-70 °C
Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Jelölő sorkapocshoz feliratozható