Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Kötegelő 150 x 4.6mm acél SN092233 - 3240807

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Kötegelő  150 x  4.6mm acél SN092233

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 4.6 mm

  • Szalaghosszúság - 150 mm

  • Szalagvastagság - 0.26 mm

  • Kivitel - fogazás nélkül

  • Szalagzár - labda-/golyós zár

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4046356705455

Sonepar cikkszám

SN092233

Gyártói cikkszám

3240807

Gyártói típuskód

WT-STEEL S 4,6x150

Szalagszélesség:

4.6 mm

Szalaghosszúság:

150 mm

Szalagvastagság:

0.26 mm

Kivitel:

fogazás nélkül

Szalagzár:

labda-/golyós zár

Szín:

egyéb

Anyag:

fém

Min. szakítószilárdság:

890 N

Üzemi hőmérséklet:

-80-538 °C

Szerelési hőmérséklet:

-80-538 °C

Felület:

egyéb

Anyagminőség:

rozsdamentes acél 304 (V2A)

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nincs

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

nincs

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Igen

UL-engedély:

Nem

Kötegelő 150 x 4.6mm acél