Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Kötegelő 365 x 7.5mm kék élelmiszeripari SN072941 - 3240800

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Kötegelő  365 x  7.5mm kék élelmiszeripari SN072941

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 7.5 mm

  • Szalaghosszúság - 365 mm

  • Szalagvastagság - 1.8 mm

  • Kivitel - belül fogazott

  • Szalagzár - műanyag nyelv

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4046356705387

Sonepar cikkszám

SN072941

Gyártói cikkszám

3240800

Gyártói típuskód

WT-ID HF 7,5X365 BU

Szalagszélesség:

7.5 mm

Szalaghosszúság:

365 mm

Szalagvastagság:

1.8 mm

Kivitel:

belül fogazott

Szalagzár:

műanyag nyelv

Szín:

kék

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

540 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Szerelési hőmérséklet:

-10-60 °C

Felület:

egyéb

Anyagminőség:

poliamid (PA)

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Feliratmező:

nincs

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

nincs

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Igen

UL-engedély:

Nem

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 365 x 7,5mm kék élelmiszeripari 100db/cs