Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Kötegelő 98 x 2.5mm natúr SN128460 - 3240732

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Kötegelő   98 x  2.5mm natúr SN128460

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 2.5 mm

  • Szalaghosszúság - 98 mm

  • Szalagvastagság - 1 mm

  • Kivitel - belül fogazott

  • Szalagzár - műanyag nyelv

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4046356704489

Sonepar cikkszám

SN128460

Gyártói cikkszám

3240732

Gyártói típuskód

WT-HF 2,5X98

Szalagszélesség:

2.5 mm

Szalaghosszúság:

98 mm

Szalagvastagság:

1 mm

Kivitel:

belül fogazott

Szalagzár:

műanyag nyelv

Szín:

egyéb

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

80 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Szerelési hőmérséklet:

-10-60 °C

Felület:

egyéb

Anyagminőség:

poliamid (PA)

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Áttetsző:

Igen

Feliratmező:

nincs

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

egyéb

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Igen

UL-engedély:

Igen

Kötegelő 98 x 2.5mm natúr