PHOENIX CONTACT - Közdugasz Lambda/4technológia,koaxiális interfészhez,csatl:N GT92947 - 2800025
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 50 kA
Névleges áram - 5 A
Védelmi szint ér/föld - 12 V
Védelmi szint ér/jelalap - 12 V
Frekvencia - 820-2200 MHz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT92947
Gyártói cikkszám
2800025
Gyártói típuskód
CN-LAMBDA/4-2.2-SB
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
50 kA
Névleges áram:
5 A
Védelmi szint ér/föld:
12 V
Védelmi szint ér/jelalap:
12 V
Frekvencia:
820-2200 MHz
Szerelési mód:
egyéb
1. csatlakozó:
N-Connector
Levezető felügyelet:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Jelzés az eszközön:
nincs
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Érzékelők ; Érzékelő-működtető csatlakozó ; Csatlakozó M12-es 17 pólusú