PHOENIX CONTACT - Krimpelőfogó CRIMPFOX CENTRUS 10H SN079787 - 1213156
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - érvéghüvelyhez
Présforma - egyéb
Keresztmetszet - 0.14-10 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus
Betétek cserélhetők - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055626212630
Sonepar cikkszám
SN079787
Gyártói cikkszám
1213156
Gyártói típuskód
CRIMPFOX CENTRUS 10H
Alkalmas:
érvéghüvelyhez
Présforma:
egyéb
Keresztmetszet:
0.14-10 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus
Betétek cserélhetők:
Nem
Hosszúság:
180 mm
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Igen
Automata visszamenet:
Igen
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Prés (crimp) csupaszoló és vágó fogó kábelsaruhoz/érvéghüvelyhez ; Krimpelőfogó CRIMPFOX CENTRUS 10H