PHOENIX CONTACT - Krimpelőfogó CRIMPFOX CENTRUS 10S SN054081 - 1213154
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - érvéghüvelyhez
Présforma - négyszögpréselés
Keresztmetszet - 0.14-10 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus
Betétek cserélhetők - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4055626212623
Sonepar cikkszám
SN054081
Gyártói cikkszám
1213154
Gyártói típuskód
CRIMPFOX CENTRUS 10S
Alkalmas:
érvéghüvelyhez
Présforma:
négyszögpréselés
Keresztmetszet:
0.14-10 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus
Betétek cserélhetők:
Nem
Hosszúság:
180 mm
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Igen
Automata visszamenet:
Igen
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) fedél ; D-SUB védőfedél