PHOENIX CONTACT - Krimpelőfogó CRIMPFOX CENTRUS 6S SN090292 - 1213144
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - érvéghüvelyhez
Présforma - négyszögpréselés
Keresztmetszet - 0.14-6 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus
Betétek cserélhetők - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055626212678
Sonepar cikkszám
SN090292
Gyártói cikkszám
1213144
Gyártói típuskód
CRIMPFOX CENTRUS 6S
Alkalmas:
érvéghüvelyhez
Présforma:
négyszögpréselés
Keresztmetszet:
0.14-6 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus
Betétek cserélhetők:
Nem
Hosszúság:
180 mm
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Igen
Automata visszamenet:
Igen
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) - Krimpelőfogó CRIMPFOX CENTRUS 6S