PHOENIX CONTACT - Krimpérintkező 1.6 mm, aljzatérintkező, 0.5 mm²-es érkeresztmetszet, ezüstözött SN144334 - 1663349
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csap
Egy érintkező max. üzemi árama - 10 A
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.5-0.5 mm2
Elektromos csatlakozó típusa - krimpelő csatlakozás
Érintkező anyaga - egyéb rézötvözet
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918123154
Sonepar cikkszám
SN144334
Gyártói cikkszám
1663349
Gyártói típuskód
CK1,6-ED-0,50ST AG
Érintkező kivitelezése:
csap
Egy érintkező max. üzemi árama:
10 A
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.5-0.5 mm2
Elektromos csatlakozó típusa:
krimpelő csatlakozás
Érintkező anyaga:
egyéb rézötvözet
Érintkező felület anyaga:
ezüst
Környezeti hőmérséklet:
125-125 °C
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.5-0.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.5-0.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.5-0.5 mm2
Csupaszolási hossz:
8 mm
Dugaszoló érintkező átmérője:
1.6 mm
Dugaszolási ciklusok min. száma:
500