Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Krimpérintkező 1.6 mm, aljzatérintkező, 1.0 mm²-es érkeresztmetszet, ezüstözött GT49667 - 1663365

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Krimpérintkező 1.6 mm, aljzatérintkező, 1.0 mm²-es érkeresztmetszet, ezüstözött GT49667

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érintkező kivitelezése - csap

  • Egy érintkező max. üzemi árama - 10 A

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.75-1 mm2

  • Elektromos csatlakozó típusa - krimpelő csatlakozás

  • Érintkezők fajtája - forgácsolt (esztergagép)

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017918123178

Sonepar cikkszám

GT49667

Gyártói cikkszám

1663365

Gyártói típuskód

CK1,6-ED-1,00ST AG

Érintkező kivitelezése:

csap

Egy érintkező max. üzemi árama:

10 A

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.75-1 mm2

Elektromos csatlakozó típusa:

krimpelő csatlakozás

Érintkezők fajtája:

forgácsolt (esztergagép)

Érintkező anyaga:

egyéb rézötvözet

Érintkező felület anyaga:

ezüst

Környezeti hőmérséklet:

125-125 °C

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.75-1 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.75-1 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.75-1 mm2

Csupaszolási hossz:

8 mm

Dugaszoló érintkező átmérője:

1.6 mm

Dugaszolási ciklusok min. száma:

500

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Tartozék csatlakozó- és összekötő technikához ; Csatlakozó anya Coninverse