Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Krimpérintkező 1.6 mm, aljzatérintkező, 1.5 mm²-es érkeresztmetszet, ezüstözött GT78603 - 1663378

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Krimpérintkező 1.6 mm, aljzatérintkező, 1.5 mm²-es érkeresztmetszet, ezüstözött GT78603

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Érintkező kivitelezése - csap

  • Egy érintkező max. üzemi árama - 10 A

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 1.5-1.5 mm2

  • Elektromos csatlakozó típusa - krimpelő csatlakozás

  • Érintkező anyaga - egyéb rézötvözet

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017918123185

Sonepar cikkszám

GT78603

Gyártói cikkszám

1663378

Gyártói típuskód

CK1,6-ED-1,50ST AG

Érintkező kivitelezése:

csap

Egy érintkező max. üzemi árama:

10 A

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

1.5-1.5 mm2

Elektromos csatlakozó típusa:

krimpelő csatlakozás

Érintkező anyaga:

egyéb rézötvözet

Érintkező felület anyaga:

ezüst

Környezeti hőmérséklet:

-40-125 °C

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

1.5-1.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1.5-1.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1.5-1.5 mm2

Csupaszolási hossz:

8 mm

Dugaszoló érintkező átmérője:

1.6 mm

Dugaszolási ciklusok min. száma:

500

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs dugaszolható 200A/600V