PHOENIX CONTACT - Krimpérintkező (100db/cs) SN139532 - 1607406
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csap
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.5-1.5 mm2
Elektromos csatlakozó típusa - krimpelő csatlakozás
Érintkező felület anyaga - arany
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-1.5 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN139532
Gyártói cikkszám
1607406
Gyártói típuskód
SF-6DP2000
Érintkező kivitelezése:
csap
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.5-1.5 mm2
Elektromos csatlakozó típusa:
krimpelő csatlakozás
Érintkező felület anyaga:
arany
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.5-1.5 mm2
Dugaszoló érintkező átmérője:
1 mm
Dugaszolási ciklusok min. száma:
50