PHOENIX CONTACT - Krimpérintkező - CK4,0-ED-4,00ST AG SN149426 - 1663255
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csap
Egy érintkező max. üzemi árama - 40 A
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 4-4 mm2
Elektromos csatlakozó típusa - krimpelő csatlakozás
Érintkező anyaga - egyéb rézötvözet
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918123062
Sonepar cikkszám
SN149426
Gyártói cikkszám
1663255
Gyártói típuskód
CK4,0-ED-4,00ST AG
Érintkező kivitelezése:
csap
Egy érintkező max. üzemi árama:
40 A
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
4-4 mm2
Elektromos csatlakozó típusa:
krimpelő csatlakozás
Érintkező anyaga:
egyéb rézötvözet
Érintkező felület anyaga:
ezüst
Környezeti hőmérséklet:
125-125 °C
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
4-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
4-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
4-4 mm2
Csupaszolási hossz:
10 mm
Dugaszoló érintkező átmérője:
4 mm
Dugaszolási ciklusok min. száma:
500