PHOENIX CONTACT - Krimpérintkező - RC-1KP2000 SN129465 - 1602996
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csap
Elektromos csatlakozó típusa - krimpelő csatlakozás
Érintkező anyaga - egyéb
Érintkező felület anyaga - arany
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-1 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356242837
Sonepar cikkszám
SN129465
Gyártói cikkszám
1602996
Gyártói típuskód
RC-1KP2000
Érintkező kivitelezése:
csap
Elektromos csatlakozó típusa:
krimpelő csatlakozás
Érintkező anyaga:
egyéb
Érintkező felület anyaga:
arany
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.5-1 mm2
Dugaszoló érintkező átmérője:
1 mm
Dugaszolási ciklusok min. száma:
100
Krimpérintkező - RC-1KP2000