PHOENIX CONTACT - Krimpérintkező - RC-5CP2000 SN129463 - 1603513
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csap
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 1-1.5 mm2
Elektromos csatlakozó típusa - krimpelő csatlakozás
Érintkező anyaga - egyéb
Érintkező felület anyaga - arany
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356245821
Sonepar cikkszám
SN129463
Gyártói cikkszám
1603513
Gyártói típuskód
RC-5CP2000
Érintkező kivitelezése:
csap
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
1-1.5 mm2
Elektromos csatlakozó típusa:
krimpelő csatlakozás
Érintkező anyaga:
egyéb
Érintkező felület anyaga:
arany
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1-1.5 mm2
Dugaszoló érintkező átmérője:
2 mm
Dugaszolási ciklusok min. száma:
100