PHOENIX CONTACT - Krimpérintkező - RC-5SS2000 SN135908 - 1603530
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.5-0.75 mm2
Elektromos csatlakozó típusa - krimpelő csatlakozás
Érintkező anyaga - egyéb
Érintkező felület anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356278003
Sonepar cikkszám
SN135908
Gyártói cikkszám
1603530
Gyártói típuskód
RC-5SS2000
Érintkező kivitelezése:
csatlakozó hüvely
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.5-0.75 mm2
Elektromos csatlakozó típusa:
krimpelő csatlakozás
Érintkező anyaga:
egyéb
Érintkező felület anyaga:
egyéb
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.5-0.75 mm2
Dugaszoló érintkező átmérője:
2 mm
Dugaszolási ciklusok min. száma:
100