Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Krimpérintkező - SB-10KS003 SN149446 - 1623605

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Krimpérintkező - SB-10KS003 SN149446

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely

  • Elektromos csatlakozó típusa - krimpelő csatlakozás

  • Érintkező anyaga - egyéb

  • Érintkező felület anyaga - egyéb

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-1 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4055626195216

Sonepar cikkszám

SN149446

Gyártói cikkszám

1623605

Gyártói típuskód

SB-10KS003

Érintkező kivitelezése:

csatlakozó hüvely

Elektromos csatlakozó típusa:

krimpelő csatlakozás

Érintkező anyaga:

egyéb

Érintkező felület anyaga:

egyéb

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-1 mm2

Dugaszoló érintkező átmérője:

1 mm

Dugaszolási ciklusok min. száma:

100

Krimpérintkező - SB-10KS003