Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Krimpérintkező - SB-36KP003 SN149467 - 1623384

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Krimpérintkező - SB-36KP003 SN149467

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érintkező kivitelezése - csap

  • Elektromos csatlakozó típusa - krimpelő csatlakozás

  • Érintkező anyaga - egyéb

  • Érintkező felület anyaga - egyéb

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 4-6 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4055626195261

Sonepar cikkszám

SN149467

Gyártói cikkszám

1623384

Gyártói típuskód

SB-36KP003

Érintkező kivitelezése:

csap

Elektromos csatlakozó típusa:

krimpelő csatlakozás

Érintkező anyaga:

egyéb

Érintkező felület anyaga:

egyéb

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

4-6 mm2

Dugaszoló érintkező átmérője:

3.6 mm

Dugaszolási ciklusok min. száma:

100

Krimpérintkező - SB-36KP003