PHOENIX CONTACT - Krimpérintkező - SB-36KS003 SN149450 - 1623379
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely
Elektromos csatlakozó típusa - krimpelő csatlakozás
Érintkező anyaga - egyéb
Érintkező felület anyaga - egyéb
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 4-6 mm2
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055626195230
Sonepar cikkszám
SN149450
Gyártói cikkszám
1623379
Gyártói típuskód
SB-36KS003
Érintkező kivitelezése:
csatlakozó hüvely
Elektromos csatlakozó típusa:
krimpelő csatlakozás
Érintkező anyaga:
egyéb
Érintkező felület anyaga:
egyéb
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
4-6 mm2
Dugaszoló érintkező átmérője:
3.6 mm
Dugaszolási ciklusok min. száma:
100
Krimpérintkező - SB-36KS003