PHOENIX CONTACT - Krimpérintkező - SF-10KP004 SN053691 - 1607355
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csap
Elektromos csatlakozó típusa - krimpelő csatlakozás
Érintkező anyaga - egyéb
Érintkező felület anyaga - arany
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.14-0.5 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356174831
Sonepar cikkszám
SN053691
Gyártói cikkszám
1607355
Gyártói típuskód
SF-10KP004
Érintkező kivitelezése:
csap
Elektromos csatlakozó típusa:
krimpelő csatlakozás
Érintkező anyaga:
egyéb
Érintkező felület anyaga:
arany
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.14-0.5 mm2
Dugaszoló érintkező átmérője:
1 mm
Dugaszolási ciklusok min. száma:
100
PLC ipari vezérlések ; PLC kártya PC alapú vezérléshez ; Dugaszolható panel