PHOENIX CONTACT - Krimpérintkező - SF-10KS004 SN054803 - 1607356
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely
Elektromos csatlakozó típusa - krimpelő csatlakozás
Érintkező anyaga - egyéb
Érintkező felület anyaga - arany
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.14-0.5 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356174732
Sonepar cikkszám
SN054803
Gyártói cikkszám
1607356
Gyártói típuskód
SF-10KS004
Érintkező kivitelezése:
csatlakozó hüvely
Elektromos csatlakozó típusa:
krimpelő csatlakozás
Érintkező anyaga:
egyéb
Érintkező felület anyaga:
arany
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.14-0.5 mm2
Dugaszoló érintkező átmérője:
1 mm
Dugaszolási ciklusok min. száma:
100
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) érintkező ; Csatlakozó anya Coninverse