PHOENIX CONTACT - Krimpérintkező - SF-20KP021 50db/cs SN149454 - 1621579
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csap
Elektromos csatlakozó típusa - krimpelő csatlakozás
Érintkező anyaga - egyéb
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.25-1 mm2
Dugaszoló érintkező átmérője - 2 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN149454
Gyártói cikkszám
1621579
Gyártói típuskód
SF-20KP021
Érintkező kivitelezése:
csap
Elektromos csatlakozó típusa:
krimpelő csatlakozás
Érintkező anyaga:
egyéb
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.25-1 mm2
Dugaszoló érintkező átmérője:
2 mm
Dugaszolási ciklusok min. száma:
100
Krimpérintkező - SF-20KP021 50db/cs