Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Krimpérintkező - SF-20KS023 SN149444 - 1621578

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Krimpérintkező - SF-20KS023 SN149444

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely

  • Elektromos csatlakozó típusa - krimpelő csatlakozás

  • Érintkező anyaga - egyéb

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 2.5-4 mm2

  • Dugaszoló érintkező átmérője - 2 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356937245

Sonepar cikkszám

SN149444

Gyártói cikkszám

1621578

Gyártói típuskód

SF-20KS023

Érintkező kivitelezése:

csatlakozó hüvely

Elektromos csatlakozó típusa:

krimpelő csatlakozás

Érintkező anyaga:

egyéb

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

2.5-4 mm2

Dugaszoló érintkező átmérője:

2 mm

Dugaszolási ciklusok min. száma:

100

Krimpérintkező - SF-20KS023