PHOENIX CONTACT - Krimpérintkező SN139529 - 1605481
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely
Elektromos csatlakozó típusa - krimpelő csatlakozás
Érintkező felület anyaga - arany
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.14-1 mm2
Dugaszoló érintkező átmérője - 1 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356182133
Sonepar cikkszám
SN139529
Gyártói cikkszám
1605481
Gyártói típuskód
SF-10KS010
Érintkező kivitelezése:
csatlakozó hüvely
Elektromos csatlakozó típusa:
krimpelő csatlakozás
Érintkező felület anyaga:
arany
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.14-1 mm2
Dugaszoló érintkező átmérője:
1 mm
Dugaszolási ciklusok min. száma:
50
Krimpérintkező