PHOENIX CONTACT - Krimpérintkező - ST-10KP010 SN149452 - 1618255=
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csap
Elektromos csatlakozó típusa - krimpelő csatlakozás
Érintkező anyaga - egyéb
Érintkező felület anyaga - arany
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.06-0.25 mm2
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN149452
Gyártói cikkszám
1618255=
Gyártói típuskód
ST-10KP010=
Érintkező kivitelezése:
csap
Elektromos csatlakozó típusa:
krimpelő csatlakozás
Érintkező anyaga:
egyéb
Érintkező felület anyaga:
arany
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.06-0.25 mm2
Dugaszoló érintkező átmérője:
1 mm
Dugaszolási ciklusok min. száma:
100
Krimpérintkező - ST-10KP010