PHOENIX CONTACT - Krimpérintkező - ST-10KP035 SN149464 - 1618458
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csap
Elektromos csatlakozó típusa - krimpelő csatlakozás
Érintkező anyaga - egyéb
Érintkező felület anyaga - egyéb
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-1 mm2
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055626053509
Sonepar cikkszám
SN149464
Gyártói cikkszám
1618458
Gyártói típuskód
ST-10KP035
Érintkező kivitelezése:
csap
Elektromos csatlakozó típusa:
krimpelő csatlakozás
Érintkező anyaga:
egyéb
Érintkező felület anyaga:
egyéb
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.5-1 mm2
Dugaszoló érintkező átmérője:
1 mm
Dugaszolási ciklusok min. száma:
100
Krimpérintkező - ST-10KP035