PHOENIX CONTACT - Krimpérintkező - ST-10KS035 SN149441 - 1618464
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely
Elektromos csatlakozó típusa - krimpelő csatlakozás
Érintkező anyaga - egyéb
Érintkező felület anyaga - egyéb
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-1 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055626053516
Sonepar cikkszám
SN149441
Gyártói cikkszám
1618464
Gyártói típuskód
ST-10KS035
Érintkező kivitelezése:
csatlakozó hüvely
Elektromos csatlakozó típusa:
krimpelő csatlakozás
Érintkező anyaga:
egyéb
Érintkező felület anyaga:
egyéb
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.5-1 mm2
Dugaszoló érintkező átmérője:
1 mm
Dugaszolási ciklusok min. száma:
100
Krimpérintkező - ST-10KS035