Nem visszaküldhető

PHOENIX CONTACT - Lábelem, 72 mm széles, kalapsínre szereléshez SN079468 - 2959382

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Lábelem, 72 mm széles, kalapsínre szereléshez SN079468

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Házfajta - nyitott

  • Tartósínre szerelés lehetséges - Nem

  • Anyag - egyéb

  • Falra szerelhető - Nem

  • Besorolható ház - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017918099350

Sonepar cikkszám

SN079468

Gyártói cikkszám

2959382

Gyártói típuskód

UM 72-FE

Házfajta:

nyitott

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Anyag:

egyéb

Falra szerelhető:

Nem

Besorolható ház:

Igen

Szín:

zöld

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Extrudált profil moduláris ház ; Lábelem, 72 mm széles, kalapsínre szereléshez