PHOENIX CONTACT - Laposfogó (ELEKTRONIKAI) sima fogófelület GT58078 - 1212493
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Teljes hossz - 120 mm
Fogantyú kivitel - 2-komponensű
Szigetelt - Igen
Védőszigetelt 1000 V - Nem
Ütközésvédelemmel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356527248
Sonepar cikkszám
GT58078
Gyártói cikkszám
1212493
Gyártói típuskód
MICROFOX-F
Teljes hossz:
120 mm
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Ütközésvédelemmel:
Igen
PLC ipari vezérlések ; Interface modul ; Varioface/UM 25-D 9SUB/B/FRONT/Q