PHOENIX CONTACT - Laposfogó (ELEKTRONIKAI) sima fogófelület SN106069 - 1212484
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Teljes hossz - 125 mm
Fogantyú kivitel - 2-komponensű
Szigetelt - Igen
Védőszigetelt 1000 V - Nem
Ütközésvédelemmel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356527163
Sonepar cikkszám
SN106069
Gyártói cikkszám
1212484
Gyártói típuskód
MICROFOX-F ESD
Teljes hossz:
125 mm
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Ütközésvédelemmel:
Igen
Laposfogó (ELEKTRONIKAI) sima fogófelület