PHOENIX CONTACT - Leágazó kapocs - AGK 10-PTPOWER SN139321 - 3260145
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet - 0.5-16 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.5-10 mm2
Pólusszám - 1
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-16 mm2
Kivitel - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356779074
Sonepar cikkszám
SN139321
Gyártói cikkszám
3260145
Gyártói típuskód
AGK 10-PTPOWER
Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet:
0.5-16 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.5-10 mm2
Pólusszám:
1
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.5-16 mm2
Kivitel:
egyéb
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.5-10 mm2
Névleges áram In:
57 A
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Névleges feszültség:
1500 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.5-10 mm2
Összes pólusok száma földelés nélkül:
2
Szélesség:
18.5 mm
Sorolható:
Nem