PHOENIX CONTACT - Lengő tokozat SN075019 - 1407627
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrény típusa - egyéb
Ház anyaga - műanyag
Kábelbevezetés elrendezése - felül
Ívfekvés - nincs
Lezárás típusa - hosszanti kar
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356776899
Sonepar cikkszám
SN075019
Gyártói cikkszám
1407627
Gyártói típuskód
HC-EVO-B10-HHFS-PLBK
Szekrény típusa:
egyéb
Ház anyaga:
műanyag
Kábelbevezetés elrendezése:
felül
Ívfekvés:
nincs
Lezárás típusa:
hosszanti kar
Kábelcsavarozással:
Nem
Tömszelence rögzítési módja:
bajonett
Védettség (IP), szerelt:
IP66
Szélesség:
44 mm
Magasság:
87.5 mm
Mélység:
87.46 mm
Házbevonat:
egyéb
Ház színe:
fekete
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Csőcsonkkal:
Nem
Tömítéssel:
Igen
Vezetékbevezetések száma:
1
Üzemi hőmérséklet:
-40-125 °C
EMC változat:
Nem
Korrózióálló:
Igen
Ütésállóság (IK):
IK08