Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Leválasztó er 3-utas be=0-20mA ki=0-10V galv levál G52251 - 2814498

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Leválasztó er 3-utas be=0-20mA ki=0-10V galv levál G52251

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Áram méréstartomány végső értéke - 0.02 A

  • Analóg kimenet típusa - 0-10 V

  • Áram méréstartomány kezdőértéke - 0 A

  • Integrált konfigurációs funkció - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017918156183

Sonepar cikkszám

G52251

Gyártói cikkszám

2814498

Gyártói típuskód

MCR-C-I/U-0-DC

Áram méréstartomány végső értéke:

0.02 A

Analóg kimenet típusa:

0-10 V

Áram méréstartomány kezdőértéke:

0 A

Integrált konfigurációs funkció:

Nem

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Átmenőkapocs, univerzális lábbal