Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Leválasztó erősítő 3-utas DC/DC 0-10V/0-10V +-10V IP20 GT95975 - 2810939

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Leválasztó erősítő 3-utas DC/DC 0-10V/0-10V +-10V IP20 GT95975

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tápfeszültség DC - 18-30 V

  • Bemeneti tartományok száma 0 mV ... 100 mV - 0

  • Bemeneti tartományok száma 0 V ... 10 V - 1

  • Bemeneti tartományok száma 4 mA ... 20 mA - 0

  • Bemeneti tartományok száma 0 mA ... 20 mA - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017918118303

Sonepar cikkszám

GT95975

Gyártói cikkszám

2810939

Gyártói típuskód

MCR-C-UI-UI-DCI-NC

Névleges tápfeszültség DC:

18-30 V

Bemeneti tartományok száma 0 mV ... 100 mV:

0

Bemeneti tartományok száma 0 V ... 10 V:

1

Bemeneti tartományok száma 4 mA ... 20 mA:

0

Bemeneti tartományok száma 0 mA ... 20 mA:

0

Bemeneti tartományok száma 0 mA ... 10 mA:

0

Kimeneti tartományok száma 1 V ... 5 V:

0

Galvanikus választó bemenet és kimenet között:

Igen

Galvanikus választó kimenet és kimenet között:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Kapcsolóáram:

0.3 A

Csatornák száma:

1

Védettség (IP):

IP20

Feszültségellátás módja:

egyéb

Kapcsolási frekvencia:

30 Hz

Bemeneti tartományok száma -60 mV ... +60 mV:

0

Bemeneti tartományok száma -100 mV ... +100 mV:

0

Bemeneti tartományok száma -300 mV ... +300 mV:

0

Bemeneti tartományok száma -500 mV ... +500 mV:

0

Bemeneti tartományok száma -1 V ... +1 V:

0

Bemeneti tartományok száma -2 V ... +2 V:

0

Bemeneti tartományok száma -2,5 V ... +2,5 V:

0

Bemeneti tartományok száma -5 V ... +5 V:

0

Bemeneti tartományok száma -10 V ... +10 V:

0

Bemeneti tartományok száma -20 V ... +20 V:

0

Bemeneti tartományok száma 0 mV ... 60 mV:

0

Bemeneti tartományok száma 0 mV ... 200 mV:

0

Bemeneti tartományok száma 0 mV ... 300 mV:

0

Bemeneti tartományok száma 0 mV ... 500 mV:

0

Bemeneti tartományok száma 0 V ... 1 V:

0

Bemeneti tartományok száma 0 V ... 2 V:

0

Bemeneti tartományok száma 0 V ... 2,5 V:

0

Bemeneti tartományok száma 0 V ... 5 V:

0

Bemeneti tartományok száma 0 V ... 20 V:

0

Bemeneti tartományok száma 0 V ... 24 V:

0

Bemeneti tartományok száma 0 V ... 30 V:

0

Bemeneti tartományok száma 1 V ... 5 V:

0

Bemeneti tartományok száma 2 V ... 10 V:

0

Bemeneti tartományok száma +5 V ... -5 V:

0

Bemeneti tartományok száma +10 V ... -10 V:

0

Bemeneti tartományok száma 5 V ... 0 V:

0

Bemeneti tartományok száma 5 V ... 1 V:

0

Bemeneti tartományok száma 10 V ... 0 V:

0

Bemeneti tartományok száma 10 V ... 2 V:

0

Bemeneti tartományok száma 0 mA ... 5 mA:

0

Bemeneti tartományok száma -5 mA ... +5 mA:

0

Bemeneti tartományok száma -10 mA ... +10 mA:

0

Bemeneti tartományok száma -20 mA ... +20 mA:

0

Bemeneti tartományok száma 20 mA ... 0 mA:

0

Bemeneti tartományok száma 20 mA ... 4 mA:

0

Kimeneti tartományok száma -60 mV ... +60 mV:

0

Kimeneti tartományok száma -100 mV ... +100 mV:

0

Kimeneti tartományok száma -300 mV ... +300 mV:

0

Kimeneti tartományok száma -500 mV ... +500 mV:

0

Kimeneti tartományok száma -1 V ... +1 V:

0

Kimeneti tartományok száma -2 V ... +2 V:

0

Kimeneti tartományok száma -2,5 V ... +2,5 V:

0

Kimeneti tartományok száma -5 V ... +5 V:

0

Kimeneti tartományok száma -10 V ... +10 V:

0

Kimeneti tartományok száma -20 V ... +20 V:

0

Kimeneti tartományok száma 0 mV ... 60 mV:

0

Kimeneti tartományok száma 0 mV ... 100 mV:

0

Kimeneti tartományok száma 0 mV ... 200 mV:

0

Kimeneti tartományok száma 0 mV ... 300 mV:

0

Kimeneti tartományok száma 0 mV ... 500 mV:

0

Kimeneti tartományok száma 0 V ... 1 V:

0

Kimeneti tartományok száma 0 V ... 2 V:

0

Kimeneti tartományok száma 0 V ... 2,5 V:

0

Kimeneti tartományok száma 0 V ... 5 V:

0

Kimeneti tartományok száma 0 V ... 10 V:

1

Kimeneti tartományok száma 0 V ... 20 V:

0

Kimeneti tartományok száma 0 V ... 24 V:

0

Kimeneti tartományok száma 0 V ... 30 V:

0

Kimeneti tartományok száma 2 V ... 10 V:

0

Kimeneti tartományok száma +5 V ... -5 V:

0

Kimeneti tartományok száma +10 V ... -10 V:

0

Kimeneti tartományok száma 5 V ... 0 V:

0

Kimeneti tartományok száma 5 V ... 1 V:

0

Kimeneti tartományok száma 10 V ... 0 V:

0

Kimeneti tartományok száma 10 V ... 2 V:

0

Kimeneti tartományok száma 0 mA ... 5 mA:

0

Kimeneti tartományok száma 0 mA ... 10 mA:

0

Kimeneti tartományok száma 0 mA ... 20 mA:

0

Kimeneti tartományok száma 4 mA ... 20 mA:

0

Kimeneti tartományok száma -5 mA ... +5 mA:

0

Kimeneti tartományok száma -10 mA ... +10 mA:

0

Kimeneti tartományok száma -20 mA ... +20 mA:

0

Kimeneti tartományok száma 20 mA ... 0 mA:

0

Kimeneti tartományok száma 20 mA ... 4 mA:

0

Zavarjelző kimenet:

Nem

Gyújtószikramentes EN 60947-5-6 NAMUR szerint:

Nem

Galvanikus választó a bemenetek között:

Nem

Galvanikus választó a tápfeszültség és a többi áramkör között:

Igen

Magasság:

99 mm

Szélesség:

17.6 mm

Mélység:

114.5 mm

Teljesítményfelvétel:

0.9 W

Teher:

500-10000 Ohm

Üzemi hőmérséklet:

-20-65 °C

Készülék felépítése:

beépíthető

Hőmérséklet áramlás:

0.008 %/K

Szerelési mód:

egyéb

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs leágazó elem UT 35-höz