PHOENIX CONTACT - Leválasztó kapcsoló erősítő IP20 SN139130 - 2924045
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tápfeszültség DC - 19.2-30 V
NAMUR bemenetek száma - 1
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Feszültségellátás módja - egyéb
Csatornák száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356338059
Sonepar cikkszám
SN139130
Gyártói cikkszám
2924045
Gyártói típuskód
MACX MCR-EX-SL-NAM-R-SP
Névleges tápfeszültség DC:
19.2-30 V
NAMUR bemenetek száma:
1
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Feszültségellátás módja:
egyéb
Csatornák száma:
1
Kapcsolóáram:
0.05 A
Galvanikus választó bemenet és kimenet között:
Igen
Bemenetek száma, potenciálmentes:
1
Kapcsolófeszültség:
30 V
Kapcsolóteljesítmény:
500 VA
Kapcsolási frekvencia:
5 Hz
Relé kimeneti kör, záró:
1
Relé kimeneti kör, váltó:
1
Tranzisztor potenciálmentes kimeneti körök száma:
0
Tranzisztor pnp kimeneti körök száma:
0
Tranzisztor npn kimeneti körök száma:
0
Tranzisztor antivalent kimeneti körök száma:
0
Optokoppler kimeneti körök száma:
0
Zavarjelző kimenet:
Igen
Gyújtószikramentes EN 60947-5-6 NAMUR szerint:
Igen
Galvanikus választó a bemenetek között:
Nem
Galvanikus választó kimenet és kimenet között:
Nem
Galvanikus választó a tápfeszültség és a többi áramkör között:
Igen
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs
Szélesség:
12.5 mm
Teljesítményfelvétel:
0.65 W
Üzemi hőmérséklet:
-20-60 °C
Készülék felépítése:
beépíthető
Szerelési mód:
bepattanó rögzítésű hordozósín
Mélység:
113.7 mm
Védettség (IP):
IP20