Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Leválasztó sorkapocs 2,5mm2 16A 35mm sínre rug. 4-es SN075688 - 3038451

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Leválasztó sorkapocs 2,5mm2 16A 35mm sínre rug. 4-es SN075688

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.08-4 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.14-2.5 mm2

  • 2. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Szerelési mód - egyéb

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4017918890599

Sonepar cikkszám

SN075688

Gyártói cikkszám

3038451

Gyártói típuskód

ST 2,5-QUATTRO-TG

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.08-4 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.14-2.5 mm2

2. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Szerelési mód:

egyéb

Szín:

szürke

Kapocshelyek száma:

4

Szintek száma:

1

Magasság:

36.5 mm

Hosszirányú szétválasztás típusa:

dugaszolható

Szélesség:

5.2 mm

Üzemi hőmérséklet:

-60-105 °C

Keresztirányú szétválasztás típusa:

dugaszolható

Lezárólemez szükséges:

Igen

Mélység:

84 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.08-2.5 mm2

Névleges áram In:

20 A

1. csatlakozási mód típusa:

egyéb

Névleges feszültség:

400 V

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.08-2.5 mm2

Szintek belső hidalással:

Nem

Szigetelőtest anyaga:

egyéb

Integrált ellenőrzőhüvellyel:

Nem

Sorkapcsok ; Késes biztosítós sorkapocs ; Leválasztó sorkapocs 2,5mm2 16A 35mm sínre rug. 4-es