PHOENIX CONTACT - Leválasztólap túlfeszültség védelmi sorkapocshoz SN083057 - 2858894
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - fekete
Vastagság - 2 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918938031
Sonepar cikkszám
SN083057
Gyártói cikkszám
2858894
Gyártói típuskód
TT-D-STTCO-BK
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
fekete
Vastagság:
2 mm
Bepattintható:
Nem
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Leválasztólap túlfeszültség védelmi sorkapocshoz