PHOENIX CONTACT - Lezáró ellenállás - FL LCX 50-OHM - 2884978 SN003760 - 2884978
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozási mód - egyéb
Alkalmazás - egyéb
Ellenállás - 50 Ohm
DC-szétválasztás - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356173162
Sonepar cikkszám
SN003760
Gyártói cikkszám
2884978
Gyártói típuskód
FL LCX 50-OHM
Csatlakozási mód:
egyéb
Alkalmazás:
egyéb
Ellenállás:
50 Ohm
DC-szétválasztás:
Nem
Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 16mm2 76A TS sínre rugós bek