PHOENIX CONTACT - Lezáró és választó lap sorkapocshoz 1,5 SN071439 - 3024630
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 1 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918130244
Sonepar cikkszám
SN071439
Gyártói cikkszám
3024630
Gyártói típuskód
D-MZFKKB 1,5
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
1 mm
Bepattintható:
Igen
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz 1,5