PHOENIX CONTACT - Lezáró és választó lap sorkapocshoz 52mmx60,6mm szürke SN100713 - 704021
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 2 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918003654
Sonepar cikkszám
SN100713
Gyártói cikkszám
704021
Gyártói típuskód
D-UHSK 2000
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
2 mm
Bepattintható:
Nem
Lezáró és választó lap sorkapocshoz 52mmx60,6mm szürke