PHOENIX CONTACT - Lezáró és választó lap sorkapocshoz D-STTB 2,5-TWIN SN109893 - 3038558
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 2.2 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918908386
Sonepar cikkszám
SN109893
Gyártói cikkszám
3038558
Gyártói típuskód
D-STTB 2,5-TWIN
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
2.2 mm
Bepattintható:
Nem
Lezáró és választó lap sorkapocshoz D-STTB 2,5-TWIN